TUBO COND.ST37.4 D. 12X1 NON BONDERIZZATO TM121NB

TUBI CONDOTTA

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Benteler:TM121NB
Rubix:999230322023907
TUBO COND.ST37.4 D. 12X1 NON BONDERIZZATO TM121NB

Riepilogo info tecniche

Materialest37,4

Dettagli del prodotto : TUBO COND.ST37.4 D. 12X1 NON BONDERIZZATO TM121NB


TUBO CONDOTTA E235+N Diametro Interno Tubo mm:10.00 mm Diametro Esterno Tubo mm:12.00 mm Spessore:1.00 mm Materiale:ST37.4

Informazioni tecniche


Attributi
Materialest37,4
1,81 IVA esclusa
/ Metro
2,21 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore