TUBO CONDOTTA D. 50X5 E235+N NO BOND TUBO CONDOTTA D. 50X5 E235+N
TUBI CONDOTTA
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Van Leeuwen:TM505
Rubix:999190900100666
Dettagli del prodotto : TUBO CONDOTTA D. 50X5 E235+N NO BOND TUBO CONDOTTA D. 50X5 E235+N
TUBO CONDOTTA E235+N Diametro Interno Tubo mm:40.00 mm Diametro Esterno Tubo mm:50.00 mm Spessore:5.00 mm Materiale:ST37.4 BONDERIZZATO
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | st37,4 bonderizzato |
|---|
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Disponibile: spedito entro 24 ore
