TUBO CONDOTTA D. 22X1 E235+N (ST37.4) NO BOND TUBO CONDOTTA D. 22X1 E235+N (ST37.4)

TUBI CONDOTTA

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Van Leeuwen:TM221
Rubix:999190900100635

Riepilogo info tecniche

Materialest37,4 bonderizzato

Dettagli del prodotto : TUBO CONDOTTA D. 22X1 E235+N (ST37.4) NO BOND TUBO CONDOTTA D. 22X1 E235+N (ST37.4)


TUBO CONDOTTA E235+N Diametro Interno Tubo mm:20.00 mm Diametro Esterno Tubo mm:22.00 mm Spessore:1.00 mm Materiale:ST37.4 BONDERIZZATO

Informazioni tecniche


Attributi
Materialest37,4 bonderizzato
2,98 IVA esclusa
/ Metro
3,63 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore