TUBO CONDOTTA D. 10X2,5 E235+N (ST37.4) NO BOND TUBO CONDOTTA D. 10X2,5 E235+N (ST37.4) NON BONDERIZZATO
TUBI CONDOTTA
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Van Leeuwen:TM1025
Rubix:999190900100601
Documenti
Dettagli del prodotto : TUBO CONDOTTA D. 10X2,5 E235+N (ST37.4) NO BOND TUBO CONDOTTA D. 10X2,5 E235+N (ST37.4) NON BONDERIZZATO
TUBO CONDOTTA E235+N Diametro Interno Tubo mm:5.00 mm Diametro Esterno Tubo mm:10.00 mm Spessore:2.50 mm Materiale:ST37.4
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | st37,4 |
|---|
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 2,77 IVA esclusa
/ Metro
€ 3,38 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore