TUBO CONDOTTA D. 15X1,5 E235+N (ST37.4) NO BOND TM1515
TUBI CONDOTTA
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Van Leeuwen:TM1515
Rubix:170000000740513
Documenti
Dettagli del prodotto : TUBO CONDOTTA D. 15X1,5 E235+N (ST37.4) NO BOND TM1515
TUBO CONDOTTA E235+N Diametro Interno Tubo mm:12.00 mm Diametro Esterno Tubo mm:15.00 mm Spessore:1.50 mm Materiale:ST37.4 BONDERIZZATO
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | st37,4 bonderizzato |
|---|
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 2,67 IVA esclusa
/ Metro
€ 3,26 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore