TUBO CONDOTTA D. 30X6 E235+N (ST37.4) NO BOND TUBO CONDOTTA D. 30X6 E235+N (ST37.4)

TUBI CONDOTTA

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Van Leeuwen:TM306
Rubix:999190900100653

Riepilogo info tecniche

Materialest37,4 bonderizzato

Dettagli del prodotto : TUBO CONDOTTA D. 30X6 E235+N (ST37.4) NO BOND TUBO CONDOTTA D. 30X6 E235+N (ST37.4)


TUBO CONDOTTA E235+N Diametro Interno Tubo mm:18.00 mm Diametro Esterno Tubo mm:30.00 mm Spessore:6.00 mm Materiale:ST37.4 BONDERIZZATO

Informazioni tecniche


Attributi
Materialest37,4 bonderizzato
15,86 IVA esclusa
/ Metro
19,34 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore