TUBO CONDOTTA D. 10X1 E235+N (ST37.4) NO BOND TUBO CONDOTTA D. 10X1 E235+N (ST37.4)
TUBI CONDOTTA
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Van Leeuwen:TM101
Rubix:999190900100597
Documenti
Dettagli del prodotto : TUBO CONDOTTA D. 10X1 E235+N (ST37.4) NO BOND TUBO CONDOTTA D. 10X1 E235+N (ST37.4)
TUBO CONDOTTA E235+N Diametro Interno Tubo mm:8.00 mm Diametro Esterno Tubo mm:10.00 mm Spessore:1.00 mm Materiale:ST37.4 BONDERIZZATO
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | st37,4 bonderizzato |
|---|
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,58 IVA esclusa
/ Metro
€ 1,93 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

