TUBO CONDOTTA ZINCATO D. 8X2 E235+N (ST37.4) PASSIVATO CRVI-FREE TUBO C.ZINCATO D. 8X2 E235+N (ST37.4)

TUBI CONDOTTA

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Van Leeuwen:TMZ082
Rubix:999190900100534

Riepilogo info tecniche

Materialest37,4

Documenti

Dettagli del prodotto : TUBO CONDOTTA ZINCATO D. 8X2 E235+N (ST37.4) PASSIVATO CRVI-FREE TUBO C.ZINCATO D. 8X2 E235+N (ST37.4)


TUBO CONDOTTA ZINCATO E235+N Diametro Interno:4.00 mm Diametro esterno:8.00 mm Spessore:2.00 mm Materiale:ST37.4

Informazioni tecniche


Attributi
Materialest37,4
2,29 IVA esclusa
/ Metro
2,79 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore