TUBO CONDOTTA D. 30X4 E235+N (ST37.4) NO BOND TUBO CONDOTTA D. 30X4 E235+N (ST37.4)

TUBI CONDOTTA

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Van Leeuwen:TM304
Rubix:999190900100651
TUBO CONDOTTA D. 30X4 E235+N (ST37.4) NO BOND TUBO CONDOTTA D. 30X4 E235+N (ST37.4)

Riepilogo info tecniche

Materialest37,4 bonderizzato

Documenti

Dettagli del prodotto : TUBO CONDOTTA D. 30X4 E235+N (ST37.4) NO BOND TUBO CONDOTTA D. 30X4 E235+N (ST37.4)


TUBO CONDOTTA E235+N Diametro Interno Tubo mm:22.00 mm Diametro Esterno Tubo mm:30.00 mm Spessore:4.00 mm Materiale:ST37.4 BONDERIZZATO

Informazioni tecniche


Attributi
Materialest37,4 bonderizzato
11,87 IVA esclusa
/ Metro
14,48 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore