TUBO CONDOTTA D. 20X1,5 E235+N (ST37.4) NO BOND TUBO CONDOTTA D. 20X1,5 E235+N (ST37.4)

TUBI CONDOTTA

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Van Leeuwen:TM2015
Rubix:999190900100629

Riepilogo info tecniche

Materialest37,4 bonderizzato

Dettagli del prodotto : TUBO CONDOTTA D. 20X1,5 E235+N (ST37.4) NO BOND TUBO CONDOTTA D. 20X1,5 E235+N (ST37.4)


TUBO CONDOTTA E235+N Diametro Interno Tubo mm:17.00 mm Diametro Esterno Tubo mm:20.00 mm Spessore:1.50 mm Materiale:ST37.4 BONDERIZZATO

Informazioni tecniche


Attributi
Materialest37,4 bonderizzato
3,42 IVA esclusa
/ Metro
4,18 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore