TUBO CONDOTTA D. 8X1,5 E235+N (ST37.4) NO BOND TUBO CONDOTTA D. 8X1,5 E235+N (ST37.4) NON BONDERIZZATO
TUBI CONDOTTA
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Van Leeuwen:TM0815
Rubix:999190900100595
Documenti
Dettagli del prodotto : TUBO CONDOTTA D. 8X1,5 E235+N (ST37.4) NO BOND TUBO CONDOTTA D. 8X1,5 E235+N (ST37.4) NON BONDERIZZATO
TUBO CONDOTTA E235+N Diametro Interno Tubo mm:5.00 mm Diametro Esterno Tubo mm:8.00 mm Spessore:1.50 mm Materiale:ST37.4
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | st37,4 |
|---|
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,58 IVA esclusa
/ Metro
€ 1,93 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore