TUBO CONDOTTA D. 18X2 E235+N (ST37.4) NO BOND TUBO CONDOTTA D. 18X2 E235+N (ST37.4)
TUBI CONDOTTA
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Van Leeuwen:TM182
Rubix:999190900100626
Documenti
Dettagli del prodotto : TUBO CONDOTTA D. 18X2 E235+N (ST37.4) NO BOND TUBO CONDOTTA D. 18X2 E235+N (ST37.4)
TUBO CONDOTTA E235+N Diametro Interno Tubo mm:14.00 mm Diametro Esterno Tubo mm:18.00 mm Spessore:2.00 mm Materiale:ST37.4 BONDERIZZATO
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | st37,4 bonderizzato |
|---|
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 3,95 IVA esclusa
/ Metro
€ 4,82 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore

