TUBO CONDOTTA D. 28X2 E235+N (ST37.4) NO BOND TUBO CONDOTTA D. 28X2 E235+N (ST37.4)
TUBI CONDOTTA
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Van Leeuwen:TM282
Rubix:999190900100646
Documenti
Dettagli del prodotto : TUBO CONDOTTA D. 28X2 E235+N (ST37.4) NO BOND TUBO CONDOTTA D. 28X2 E235+N (ST37.4)
TUBO CONDOTTA E235+N Diametro Interno Tubo mm:24.00 mm Diametro Esterno Tubo mm:28.00 mm Spessore:2.00 mm Materiale:ST37.4 BONDERIZZATO
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | st37,4 bonderizzato |
|---|
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 6,06 IVA esclusa
/ Metro
€ 7,40 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore

