TUBO CONDOTTA D. 38X6 E235+N (ST37.4) NO BOND TUBO CONDOTTA D. 38X6 E235+N (ST37.4)

TUBI CONDOTTA

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Van Leeuwen:TM386
Rubix:999190900100664

Riepilogo info tecniche

Materialest37,4 bonderizzato

Dettagli del prodotto : TUBO CONDOTTA D. 38X6 E235+N (ST37.4) NO BOND TUBO CONDOTTA D. 38X6 E235+N (ST37.4)


TUBO CONDOTTA E235+N Diametro Interno Tubo mm:26.00 mm Diametro Esterno Tubo mm:38.00 mm Spessore:6.00 mm Materiale:ST37.4 BONDERIZZATO

Informazioni tecniche


Attributi
Materialest37,4 bonderizzato
20,56 IVA esclusa
/ Metro
25,08 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore