TUBO CONDOTTA D. 8X2 E235+N (ST37.4) NO BOND TUBO CONDOTTA D. 8X2 E235+N (ST37.4) NON BONDERIZZATO

TUBI CONDOTTA

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Van Leeuwen:TM082
Rubix:999190900100596
TUBO CONDOTTA D. 8X2 E235+N (ST37.4) NO BOND TUBO CONDOTTA D. 8X2 E235+N (ST37.4) NON BONDERIZZATO

Riepilogo info tecniche

Materialest37,4

Documenti

Dettagli del prodotto : TUBO CONDOTTA D. 8X2 E235+N (ST37.4) NO BOND TUBO CONDOTTA D. 8X2 E235+N (ST37.4) NON BONDERIZZATO


TUBO CONDOTTA E235+N Diametro Interno Tubo mm:4.00 mm Diametro Esterno Tubo mm:8.00 mm Spessore:2.00 mm Materiale:ST37.4

Informazioni tecniche


Attributi
Materialest37,4
1,97 IVA esclusa
/ Metro
2,40 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore