TUBO CONDOTTA D. 30X2 E235+N (ST37.4) NO BOND TUBO CONDOTTA D. 30X2 E235+N (ST37.4)

TUBI CONDOTTA

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
Van Leeuwen:TM302
Rubix:999190900100537
TUBO CONDOTTA D. 30X2 E235+N (ST37.4) NO BOND TUBO CONDOTTA D. 30X2 E235+N (ST37.4)
Riepilogo info tecniche
Materialest37,4 bonderizzato
Documenti

Dettagli del prodotto : TUBO CONDOTTA D. 30X2 E235+N (ST37.4) NO BOND TUBO CONDOTTA D. 30X2 E235+N (ST37.4)


TUBO CONDOTTA E235+N Diametro Interno Tubo mm:26.00 mm Diametro Esterno Tubo mm:30.00 mm Spessore:2.00 mm Materiale:ST37.4 BONDERIZZATO

Informazioni tecniche


Attributi
Materialest37,4 bonderizzato
Mostra UNSPSC / ECL@SS
6,24 IVA esclusa
/ Metro
7,61 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore