TUBO CONDOTTA D. 6X1,5 E235+N (ST37.4) NO BOND TUBO CONDOTTA D. 6X1,5 E235+N (ST37.4) NON BONDERIZZATO

TUBI CONDOTTA

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Van Leeuwen:TM0615
Rubix:999190900100592
TUBO CONDOTTA D. 6X1,5 E235+N (ST37.4) NO BOND TUBO CONDOTTA D. 6X1,5 E235+N (ST37.4) NON BONDERIZZATO

Riepilogo info tecniche

Materialest37,4

Documenti

Dettagli del prodotto : TUBO CONDOTTA D. 6X1,5 E235+N (ST37.4) NO BOND TUBO CONDOTTA D. 6X1,5 E235+N (ST37.4) NON BONDERIZZATO


TUBO CONDOTTA E235+N Diametro Interno Tubo mm:3.00 mm Diametro Esterno Tubo mm:6.00 mm Spessore:1.50 mm Materiale:ST37.4

Informazioni tecniche


Attributi
Materialest37,4
1,26 IVA esclusa
/ Metro
1,54 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore