TUBO CONDOTTA ZINCATO D.22X2 E235+N (ST37.4) PASSIVATO CRVI-FREE TUBO C.ZINCATO D.22X2 E235+N (ST37.4)

TUBI CONDOTTA ZINCATI

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Van Leeuwen:TMZ222
Rubix:999190900100699
TUBO CONDOTTA ZINCATO D.22X2 E235+N (ST37.4) PASSIVATO CRVI-FREE TUBO C.ZINCATO D.22X2 E235+N (ST37.4)

Riepilogo info tecniche

Materialest37,4

Documenti

Dettagli del prodotto : TUBO CONDOTTA ZINCATO D.22X2 E235+N (ST37.4) PASSIVATO CRVI-FREE TUBO C.ZINCATO D.22X2 E235+N (ST37.4)


TUBO CONDOTTA ZINCATO E235+N Diametro Interno:18.00 mm Diametro esterno:22.00 mm Spessore:2.00 mm Materiale:ST37.4

Informazioni tecniche


Attributi
Materialest37,4
5,41 IVA esclusa
/ Metro
6,60 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore