TUBO CONDOTTA D. 4X1 E235+N (ST37.4) NO BOND TUBO CONDOTTA D. 4X1 E235+N (ST37.4) (NON BONDERIZZATO)

TUBI CONDOTTA

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Van Leeuwen:TM041
Rubix:999190900100590
TUBO CONDOTTA D. 4X1 E235+N (ST37.4) NO BOND TUBO CONDOTTA D. 4X1 E235+N (ST37.4) (NON BONDERIZZATO)

Riepilogo info tecniche

Materialest37,4

Documenti

Dettagli del prodotto : TUBO CONDOTTA D. 4X1 E235+N (ST37.4) NO BOND TUBO CONDOTTA D. 4X1 E235+N (ST37.4) (NON BONDERIZZATO)


TUBO CONDOTTA E235+N Diametro Interno Tubo mm:2.00 mm Diametro Esterno Tubo mm:4.00 mm Spessore:1.00 mm Materiale:ST37.4

Informazioni tecniche


Attributi
Materialest37,4
1,04 IVA esclusa
/ Metro
1,27 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore