TUBO CONDOTTA ZINCATO D.15X2,5 E235+N (ST37.4) PASSIVATO CRVI-FREE TMZ1525

TUBI CONDOTTA ZINCATI

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Van Leeuwen:TMZ1525
Rubix:999190900100685
TUBO CONDOTTA ZINCATO D.15X2,5 E235+N (ST37.4) PASSIVATO CRVI-FREE TMZ1525

Riepilogo info tecniche

Materialest37,4

Documenti

Dettagli del prodotto : TUBO CONDOTTA ZINCATO D.15X2,5 E235+N (ST37.4) PASSIVATO CRVI-FREE TMZ1525


TUBO CONDOTTA ZINCATO E235+N Diametro Interno:10.00 mm Diametro esterno:15.00 mm Spessore:2.50 mm Materiale:ST37.4

Informazioni tecniche


Attributi
Materialest37,4
  • Disponibile: spedito entro 24 ore