TUBO CONDOTTA D. 16X3 E235+N (ST37.4) NO BOND TUBO CONDOTTA D. 16X3 E235+N (ST37.4)
TUBI CONDOTTA
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Van Leeuwen:TM163
Rubix:999190900100623
Documenti
Dettagli del prodotto : TUBO CONDOTTA D. 16X3 E235+N (ST37.4) NO BOND TUBO CONDOTTA D. 16X3 E235+N (ST37.4)
TUBO CONDOTTA E235+N Diametro Interno Tubo mm:10.00 mm Diametro Esterno Tubo mm:16.00 mm Spessore:3.00 mm Materiale:ST37.4 BONDERIZZATO
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | st37,4 bonderizzato |
|---|
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 4,98 IVA esclusa
/ Metro
€ 6,07 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore

