TUBO CONDOTTA D. 20X3,5 E235+N ST37.4) NO BOND TUBO CONDOTTA D. 20X3,5 E235+N ST37.4)

TUBI CONDOTTA

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Van Leeuwen:TM2035
Rubix:999190900100633

Riepilogo info tecniche

Materialest37,4 bonderizzato

Dettagli del prodotto : TUBO CONDOTTA D. 20X3,5 E235+N ST37.4) NO BOND TUBO CONDOTTA D. 20X3,5 E235+N ST37.4)


TUBO CONDOTTA E235+N Diametro Interno Tubo mm:13.00 mm Diametro Esterno Tubo mm:20.00 mm Spessore:3.50 mm Materiale:ST37.4 BONDERIZZATO

Informazioni tecniche


Attributi
Materialest37,4 bonderizzato
6,54 IVA esclusa
/ Metro
7,98 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore