TUBO CONDOTTA D. 12X2 E235+N (ST37.4) NO BOND TM122

TUBI CONDOTTA

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Benteler:TM122
Rubix:999190900100604
TUBO CONDOTTA D. 12X2 E235+N (ST37.4) NO BOND TM122

Riepilogo info tecniche

Materialest37,4 bonderizzato

Dettagli del prodotto : TUBO CONDOTTA D. 12X2 E235+N (ST37.4) NO BOND TM122


TUBO CONDOTTA E235+N Diametro Interno Tubo mm:8.00 mm Diametro Esterno Tubo mm:12.00 mm Spessore:2.00 mm Materiale:ST37.4 BONDERIZZATO

Informazioni tecniche


Attributi
Materialest37,4 bonderizzato
2,74 IVA esclusa
/ Metro
3,34 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore