TUBO FLEX 4SH CALZ.ACCIAIO 1-1/2 - DN 38 [38,7 MM] - WP: 290 BAR - T:-40/+100C TF4SHT24

TUBI FLESSIBILI ALTA PRESSIONE

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Fluidmec:TF4SHT24
Rubix:999190900099004
TUBO FLEX 4SH CALZ.ACCIAIO 1-1/2  - DN 38 [38,7 MM] - WP: 290 BAR - T:-40/+100C TF4SHT24

Documenti

Dettagli del prodotto : TUBO FLEX 4SH CALZ.ACCIAIO 1-1/2 - DN 38 [38,7 MM] - WP: 290 BAR - T:-40/+100C TF4SHT24


TUBO FLESSIBILE in GOMMA SPECIALE con 4 SPIRALI IN ACCIAIO ad ALTISSIMA TENACITA Tipologia:4SH-CALZATO ACCIAIO Diametro Interno Tubo:1"1/2 Diametro Interno Tubo mm:38.10 mm Pressione di esercizio:310 bar Temperatura di lavoro:-40°C/100°C

Informazioni tecniche


Attributi
  • Disponibile: spedito entro 24 ore