TUBO FLEX CALZ.ACCIAIO 2SN [R2T] 3/8 - DN 10 [9,9 MM] - WP:330 BAR - T:-40/+100 TF02TT06A

TUBI FLESSIBILI ALTA PRESSIONE

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Semperit:TF02TT06A
Rubix:999190900098960
TUBO FLEX CALZ.ACCIAIO 2SN [R2T] 3/8 - DN 10 [9,9 MM] - WP:330 BAR - T:-40/+100 TF02TT06A

Documenti

Dettagli del prodotto : TUBO FLEX CALZ.ACCIAIO 2SN [R2T] 3/8 - DN 10 [9,9 MM] - WP:330 BAR - T:-40/+100 TF02TT06A


TUBO FLESSIBILE in GOMMA SPECIALE con 2 TRECCE di ACCIAIO ad ALTA TENACITA Tipologia:2SN-CALZATO ACCIAIO Diametro Interno Tubo:3/8" Diametro Interno Tubo mm:9.50 mm Pressione di esercizio:330 bar Temperatura di lavoro:-40°C/100°C

Informazioni tecniche


Attributi
  • Disponibile: spedito entro 24 ore