TUBO FLEX R17 3/4 - DN 19 [19,5 MM] - WP: 210 BAR - T: -40/+100 TF1712
TUBI FLESSIBILI ALTA PRESSIONE
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Semperit:687152001
Rubix:999230215007333
Documenti
Dettagli del prodotto : TUBO FLEX R17 3/4 - DN 19 [19,5 MM] - WP: 210 BAR - T: -40/+100 TF1712
TUBO FLESSIBILE IN GOMMA con 1 TRECCIA IN ACCIAIO Tipologia:R17 Diametro Interno Tubo:3/4" Diametro Interno Tubo mm:19.50 mm Diametro Esterno Tubo:27.60 mm Pressione di esercizio:210 bar Temperatura di lavoro:-40°C/100°C
Informazioni tecniche
Attributi
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 9,56 IVA esclusa
/ Metro
€ 11,67 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore