TUBO SAE 100 R7-EL 3/4 MICROFORATO W.P. 90 BAR B.P. 360 BAR TEMP. - 40°C/+100°C 0667

TUBI FLESSIBILI ALTA PRESSIONE

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Transfer Oil:667
Rubix:999230224015552
TUBO SAE 100 R7-EL 3/4  MICROFORATO W.P. 90 BAR B.P. 360 BAR TEMP. - 40°C/+100°C 0667

Documenti

Dettagli del prodotto : TUBO SAE 100 R7-EL 3/4 MICROFORATO W.P. 90 BAR B.P. 360 BAR TEMP. - 40°C/+100°C 0667


TUBO FLESSIBILE TERMOPLASTICO con RINFORZO TESSILE MICROFORATO Tipologia:R7 Diametro Interno Tubo:3/4" Diametro Interno Tubo mm:19.00 mm Diametro Esterno Tubo:26.50 mm Pressione di esercizio:90 bar Temperatura di lavoro:-40°C/100°C

Informazioni tecniche


Attributi
  • Disponibile: spedito entro 24 ore