TUBO FLEX 2SN S.J. BLUE 1/2 - DN 12 [13 MM] - WP: 400 BAR - T: -10/+155 TF2SNCWB08
TUBI FLESSIBILI ALTA PRESSIONE
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Semperit:687261202
Rubix:999230215007347
Documenti
Dettagli del prodotto : TUBO FLEX 2SN S.J. BLUE 1/2 - DN 12 [13 MM] - WP: 400 BAR - T: -10/+155 TF2SNCWB08
TUBO FLESSIBILE in GOMMA SPECIALE con 2 TRECCE di ACCIAIO ad ALTA TENACITA Tipologia:2SN BLU Diametro Interno Tubo:1/2" Diametro Interno Tubo mm:13.00 mm Diametro Esterno Tubo:21.40 mm Pressione di esercizio:400 bar Temperatura di lavoro:-10°C/155°C
Informazioni tecniche
Attributi
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 9,14 IVA esclusa
/ Metro
€ 11,15 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
![TUBO FLEX 2SN S.J. BLUE 1/2 - DN 12 [13 MM] - WP: 400 BAR - T: -10/+155 TF2SNCWB08](https://media-pim.rubix.com/medias/product_image_2d_for_external_use/11/06/1600001370611/tubo_flessibile_2sn-300Wx300H.jpg?v=231028222635+0200)