TUBO FLEX S.J. 250 C.W. BLUE 1/4 - DN 6 [6,6 MM] - WP: 250 BAR - T: -10/+155C TF250CWB04
TUBI FLESSIBILI ALTA PRESSIONE
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Semperit:TF250CWB04
Rubix:999230324026571
Documenti
Dettagli del prodotto : TUBO FLEX S.J. 250 C.W. BLUE 1/4 - DN 6 [6,6 MM] - WP: 250 BAR - T: -10/+155C TF250CWB04
TUBO FLESSIBILE in GOMMA SPECIALE con 1 TRECCIA di ACCIAIO ad ALTA TENACITA Tipologia:SEMPERJET 250 Diametro Interno Tubo:1/4" Diametro Interno Tubo mm:6.60 mm Diametro Esterno Tubo:11.80 mm Pressione di esercizio:250 bar Temperatura di lavoro:-10°C/155°C
Informazioni tecniche
Attributi
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 5,80 IVA esclusa
/ Metro
€ 7,07 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
![TUBO FLEX S.J. 250 C.W. BLUE 1/4 - DN 6 [6,6 MM] - WP: 250 BAR - T: -10/+155C TF250CWB04](https://media-pim.rubix.com/medias/product_image_2d_for_external_use/20/06/1600001370620/tubo_flessibile_semperjet_250-300Wx300H.jpg?v=231028222644+0200)