TUBO FLEX 1SN-K 1/4 - DN 6 [6,6 MM] - WP: 290 BAR - T: -40/+100 TF1SNK04

TUBI FLESSIBILI ALTA PRESSIONE

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Semperit:687350609
Rubix:999230215007361
TUBO FLEX 1SN-K  1/4  - DN 6 [6,6 MM] - WP: 290 BAR - T: -40/+100 TF1SNK04

Documenti

Dettagli del prodotto : TUBO FLEX 1SN-K 1/4 - DN 6 [6,6 MM] - WP: 290 BAR - T: -40/+100 TF1SNK04


TUBO FLESSIBILE IN GOMMA SPECIALE con 1 o 2 TRECCE di ACCIAIO Tipologia:1SN-K Diametro Interno Tubo:1/4" Diametro Interno Tubo mm:6.60 mm Diametro Esterno Tubo:12.00 mm Pressione di esercizio:290 bar Temperatura di lavoro:-40°C/100°C

Informazioni tecniche


Attributi
4,65 IVA esclusa
/ Metro
5,67 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore