TUBO FLEX 4SH CALZ.ACCIAIO 1-1/4 - DN 31 [32,5 MM] - WP: 350 BAR - T:-40/+100C TF4SHT20

TUBI FLESSIBILI ALTA PRESSIONE

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Semperit:TF4SHT20
Rubix:999190900099003
TUBO FLEX 4SH CALZ.ACCIAIO 1-1/4  - DN 31 [32,5 MM] - WP: 350 BAR - T:-40/+100C TF4SHT20

Documenti

Dettagli del prodotto : TUBO FLEX 4SH CALZ.ACCIAIO 1-1/4 - DN 31 [32,5 MM] - WP: 350 BAR - T:-40/+100C TF4SHT20


TUBO FLESSIBILE in GOMMA SPECIALE con 4 SPIRALI IN ACCIAIO ad ALTISSIMA TENACITA Tipologia:4SH-CALZATO ACCIAIO Diametro Interno Tubo:1"1/4 Diametro Interno Tubo mm:31.80 mm Pressione di esercizio:350 bar Temperatura di lavoro:-40°C/100°C

Informazioni tecniche


Attributi
€ 39,80 IVA esclusa
/ Metro
€ 48,55 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore