TUBO FLEX 1SN-K 3/8 - DN 10 [9,9 MM] - WP: 230 BAR - T: -40/+100C TF1SNK06

TUBI FLESSIBILI ALTA PRESSIONE

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Semperit:TF1SNK06
Rubix:999230324026570
TUBO FLEX 1SN-K  3/8 - DN 10 [9,9 MM] - WP: 230 BAR - T: -40/+100C TF1SNK06

Documenti

Dettagli del prodotto : TUBO FLEX 1SN-K 3/8 - DN 10 [9,9 MM] - WP: 230 BAR - T: -40/+100C TF1SNK06


TUBO FLESSIBILE IN GOMMA SPECIALE con 1 o 2 TRECCE di ACCIAIO Tipologia:1SN-K Diametro Interno Tubo:3/8" Diametro Interno Tubo mm:9.90 mm Diametro Esterno Tubo:15.90 mm Pressione di esercizio:230 bar Temperatura di lavoro:-40°C/100°C

Informazioni tecniche


Attributi
5,40 IVA esclusa
/ Metro
6,59 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione