TUBO FLEX 4SP [R9R] 1/2 - DN 12 [13 MM] - WP: 425 BAR - T: -40/+100 TF09R08

TUBI FLESSIBILI ALTA PRESSIONE

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Semperit:487621221
Rubix:999230215007310
TUBO FLEX 4SP [R9R] 1/2  - DN 12 [13 MM] - WP: 425 BAR - T: -40/+100 TF09R08

Documenti

Dettagli del prodotto : TUBO FLEX 4SP [R9R] 1/2 - DN 12 [13 MM] - WP: 425 BAR - T: -40/+100 TF09R08


TUBO FLESSIBILE IN GOMMA MULTISPIRALE Tipologia:4SP Diametro Interno Tubo:1/2" Diametro Interno Tubo mm:13.00 mm Diametro Esterno Tubo:24.20 mm Pressione di esercizio:425 bar Temperatura di lavoro:-40°C/100°C

Informazioni tecniche


Attributi
15,47 IVA esclusa
/ Metro
18,88 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore