TUBO FLEX 1SC 1/2 - DN 12 [13 MM] - WP: 160 BAR - T: -40/+100 TF1SC08

TUBI FLESSIBILI ALTA PRESSIONE

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Semperit:687351201
Rubix:999230215007363
TUBO FLEX 1SC  1/2  - DN 12 [13 MM] - WP: 160 BAR - T: -40/+100 TF1SC08

Dettagli del prodotto : TUBO FLEX 1SC 1/2 - DN 12 [13 MM] - WP: 160 BAR - T: -40/+100 TF1SC08


TUBO FLESSIBILE IN GOMMA con 1 TRECCIA IN ACCIAIO Tipologia:1SC Diametro Interno Tubo:1/2" Diametro Interno Tubo mm:13.00 mm Diametro Esterno Tubo:19.50 mm Pressione di esercizio:160 bar Temperatura di lavoro:-40°C/100°C

Informazioni tecniche


Attributi
5,21 IVA esclusa
/ Metro
6,35 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore