TUBO FLEX 1SN-K 1 - DN 25 [26 MM] - WP: 110 BAR - T: -40/+100 TF1SNK16
TUBI FLESSIBILI ALTA PRESSIONE
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Semperit:687352509
Rubix:999230215007367
Documenti
Dettagli del prodotto : TUBO FLEX 1SN-K 1 - DN 25 [26 MM] - WP: 110 BAR - T: -40/+100 TF1SNK16
TUBO FLESSIBILE IN GOMMA SPECIALE con 1 o 2 TRECCE di ACCIAIO Tipologia:1SN-K Diametro Interno Tubo:1" Diametro Interno Tubo mm:26.00 mm Diametro Esterno Tubo:33.10 mm Pressione di esercizio:110 bar Temperatura di lavoro:-40°C/100°C
Informazioni tecniche
Attributi
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 14,52 IVA esclusa
/ Metro
€ 17,72 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
![TUBO FLEX 1SN-K 1 - DN 25 [26 MM] - WP: 110 BAR - T: -40/+100 TF1SNK16](https://media-pim.rubix.com/medias/product_image_2d_for_external_use/19/06/1600001370619/tubo_flessibile_1snk-300Wx300H.jpg?v=231028222644+0200)