TUBO FLEX SEL R1T 1/4 D. 6,3 W.P. 225 BAR B.P. 900 BAR TEMP. - 40°C/+100°C HWB313-04

TUBI FLESSIBILI ALTA PRESSIONE

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Hoses Technology:HWB313-04
Rubix:999230215007085
TUBO FLEX SEL R1T 1/4 D. 6,3 W.P. 225 BAR B.P. 900 BAR TEMP. - 40°C/+100°C HWB313-04

Dettagli del prodotto : TUBO FLEX SEL R1T 1/4 D. 6,3 W.P. 225 BAR B.P. 900 BAR TEMP. - 40°C/+100°C HWB313-04


TUBO FLESSIBILE in GOMMA SPECIALE con 1 TRECCIA di ACCIAIO ad ALTA TENACITA Tipologia:1SN Diametro Interno Tubo:1/4" Diametro Interno Tubo mm:6.40 mm Diametro Esterno Tubo:13.20 mm Pressione di esercizio:225 bar Temperatura di lavoro:-40°C/100°C

Informazioni tecniche


Attributi
  • Disponibile: spedito entro 24 ore