TUBO FLEX SEL R1T 3/4 D.19 W.P. 105 BAR B.P. 420 BAR TEMP. - 40°C/+100°C HWB313-12

TUBI FLESSIBILI ALTA PRESSIONE

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Hoses Technology:HWB313-12
Rubix:999230215007090
TUBO FLEX SEL R1T 3/4 D.19 W.P. 105 BAR B.P. 420 BAR TEMP. - 40°C/+100°C HWB313-12

Documenti

Dettagli del prodotto : TUBO FLEX SEL R1T 3/4 D.19 W.P. 105 BAR B.P. 420 BAR TEMP. - 40°C/+100°C HWB313-12


TUBO FLESSIBILE in GOMMA SPECIALE con 1 TRECCIA di ACCIAIO ad ALTA TENACITA Tipologia:1SN Diametro Interno Tubo:3/4" Diametro Interno Tubo mm:19.00 mm Diametro Esterno Tubo:27.50 mm Pressione di esercizio:105 bar Temperatura di lavoro:-40°C/100°C

Informazioni tecniche


Attributi
  • Disponibile: spedito entro 24 ore