TUBO FLEX 4SH CALZ.ACCIAIO 1 - DN 25 [26 MM] - WP: 380 BAR - T: -40/+100C TF4SHT16

TUBI FLESSIBILI ALTA PRESSIONE

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Semperit:TF4SHT16
Rubix:999190900099002
TUBO FLEX 4SH CALZ.ACCIAIO 1  - DN 25 [26 MM] - WP: 380 BAR - T: -40/+100C TF4SHT16

Documenti

Dettagli del prodotto : TUBO FLEX 4SH CALZ.ACCIAIO 1 - DN 25 [26 MM] - WP: 380 BAR - T: -40/+100C TF4SHT16


TUBO FLESSIBILE in GOMMA SPECIALE con 4 SPIRALI IN ACCIAIO ad ALTISSIMA TENACITA Tipologia:4SH-CALZATO ACCIAIO Diametro Interno Tubo:1" Diametro Interno Tubo mm:25.40 mm Pressione di esercizio:400 bar Temperatura di lavoro:-40°C/100°C

Informazioni tecniche


Attributi
  • Disponibile: spedito entro 24 ore