TUBO FLEX 1SC 5/16 - DN 8 [8,3 MM] - WP: 215 BAR - T: -40/+100C 687350801

TUBI FLESSIBILI ALTA PRESSIONE

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Semperit:687350801
Rubix:999230310005681
TUBO FLEX 1SC  5/16 - DN 8 [8,3 MM] - WP: 215 BAR - T: -40/+100C 687350801

Dettagli del prodotto : TUBO FLEX 1SC 5/16 - DN 8 [8,3 MM] - WP: 215 BAR - T: -40/+100C 687350801


TUBO FLESSIBILE IN GOMMA con 1 TRECCIA IN ACCIAIO Tipologia:1SC Diametro Interno Tubo:5/16" Diametro Interno Tubo mm:8.30 mm Diametro Esterno Tubo:13.70 mm Pressione di esercizio:215 bar Temperatura di lavoro:-40°C/100°C

Informazioni tecniche


Attributi
€ 3,71 IVA esclusa
/ Metro
€ 4,52 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore