TUBO FLEX 4SH 2 - DN 51 [51,1 MM] - WP: 250 BAR - T: -40/+100 TF4SH32

TUBI FLESSIBILI ALTA PRESSIONE

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Semperit:487635021
Rubix:999230215007315
TUBO FLEX 4SH  2  - DN 51 [51,1 MM] - WP: 250 BAR - T: -40/+100 TF4SH32

Dettagli del prodotto : TUBO FLEX 4SH 2 - DN 51 [51,1 MM] - WP: 250 BAR - T: -40/+100 TF4SH32


TUBO FLESSIBILE IN GOMMA MULTISPIRALE Tipologia:4SH Diametro Interno Tubo:2" Diametro Interno Tubo mm:51.10 mm Diametro Esterno Tubo:67.30 mm Pressione di esercizio:250 bar Temperatura di lavoro:-40°C/100°C

Informazioni tecniche


Attributi
70,62 IVA esclusa
/ Metro
86,16 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore