TUBO FLEX 1SN-K 3/4 - DN 19 [19,5 MM] - WP: 125 BAR - T: -40/+100 TF1SNK12

TUBI FLESSIBILI ALTA PRESSIONE

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
Semperit:687352009
Rubix:999230215007366
TUBO FLEX 1SN-K  3/4  - DN 19 [19,5 MM] - WP: 125 BAR - T: -40/+100 TF1SNK12
Documenti

Dettagli del prodotto : TUBO FLEX 1SN-K 3/4 - DN 19 [19,5 MM] - WP: 125 BAR - T: -40/+100 TF1SNK12


TUBO FLESSIBILE IN GOMMA SPECIALE con 1 o 2 TRECCE di ACCIAIO Tipologia:1SN-K Diametro Interno Tubo:3/4" Diametro Interno Tubo mm:19.50 mm Diametro Esterno Tubo:26.10 mm Pressione di esercizio:125 bar Temperatura di lavoro:-40°C/100°C

Informazioni tecniche


Attributi
Mostra UNSPSC / ECL@SS
9,97 IVA esclusa
/ Metro
12,17 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore