TUBO FLEX SEL R2T 1/4 D.6,3 W.P. 400 BAR B.P. 1600 BAR TEMP. - 40°C/+100°C HWB323-04

TUBI FLESSIBILI ALTA PRESSIONE

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Hoses Technology:HWB323-04
Rubix:999230215007095
TUBO FLEX SEL R2T 1/4 D.6,3 W.P. 400 BAR B.P. 1600 BAR TEMP. - 40°C/+100°C HWB323-04

Documenti

Dettagli del prodotto : TUBO FLEX SEL R2T 1/4 D.6,3 W.P. 400 BAR B.P. 1600 BAR TEMP. - 40°C/+100°C HWB323-04


TUBO FLESSIBILE in GOMMA SPECIALE con 2 TRECCE di ACCIAIO ad ALTA TENACITA Tipologia:2SN Diametro Interno Tubo:1/4" Diametro Interno Tubo mm:6.40 mm Diametro Esterno Tubo:15.00 mm Pressione di esercizio:400 bar Temperatura di lavoro:-40°C/100°C

Informazioni tecniche


Attributi
  • Disponibile: spedito entro 24 ore