TUBO FLEX 1SN-K 5/16 - DN 8 [8,3 MM] - WP: 250 BAR - T: -40/+100C TF1SNK05

TUBI FLESSIBILI ALTA PRESSIONE

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Semperit:TF1SNK05
Rubix:999230324026569
TUBO FLEX 1SN-K  5/16 - DN 8 [8,3 MM] - WP: 250 BAR - T: -40/+100C TF1SNK05

Documenti

Dettagli del prodotto : TUBO FLEX 1SN-K 5/16 - DN 8 [8,3 MM] - WP: 250 BAR - T: -40/+100C TF1SNK05


TUBO FLESSIBILE IN GOMMA SPECIALE con 1 o 2 TRECCE di ACCIAIO Tipologia:1SN-K Diametro Interno Tubo:5/16" Diametro Interno Tubo mm:8.30 mm Diametro Esterno Tubo:13.60 mm Pressione di esercizio:250 bar Temperatura di lavoro:-40°C/100°C

Informazioni tecniche


Attributi
5,07 IVA esclusa
/ Metro
6,18 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione