TUBO FLEX R15 1-1/2 - DN 38 [38,7 MM] - WP: 420 BAR - T: -40/+121 TF15R24
TUBI FLESSIBILI ALTA PRESSIONE
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Semperit:487654021
Rubix:999230215007319
Documenti
Dettagli del prodotto : TUBO FLEX R15 1-1/2 - DN 38 [38,7 MM] - WP: 420 BAR - T: -40/+121 TF15R24
TUBO FLESSIBILE IN GOMMA MULTISPIRALE Tipologia:R15 Diametro Interno Tubo:1-1/2" Diametro Interno Tubo mm:38.70 mm Diametro Esterno Tubo:59.60 mm Pressione di esercizio:420 bar Temperatura di lavoro:-40°C/121°C
Informazioni tecniche
Attributi
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 91,81 IVA esclusa
/ Metro
€ 112,00 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
![TUBO FLEX R15 1-1/2 - DN 38 [38,7 MM] - WP: 420 BAR - T: -40/+121 TF15R24](https://media-pim.rubix.com/medias/product_image_2d_for_external_use/17/06/1600001370617/tubo_flessibile_r15-300Wx300H.jpg?v=231028222644+0200)