TUBO AGROFLEX 1/4 DN 6 [6,6 MM] - WP: 210 BAR - T:-40/+100 TFAGROFLEX04

TUBI FLESSIBILI ALTA PRESSIONE

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Semperit:687150641
Rubix:999230215007328
TUBO AGROFLEX 1/4  DN 6   [6,6 MM]  - WP: 210 BAR - T:-40/+100 TFAGROFLEX04

Documenti

Dettagli del prodotto : TUBO AGROFLEX 1/4 DN 6 [6,6 MM] - WP: 210 BAR - T:-40/+100 TFAGROFLEX04


TUBO FLESSIBILE IN GOMMA SPECIALE Tipologia:AGROFLEX Diametro Interno Tubo:1/4" Diametro Interno Tubo mm:6.60 mm Diametro Esterno Tubo:12.00 mm Pressione di esercizio:210 bar Temperatura di lavoro:-40°C/100°C

Informazioni tecniche


Attributi
3,23 IVA esclusa
/ Metro
3,94 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore