TUBO FLEX S.J.250 C.W. GRIGIO 5/16 - DN 8 [8,3 MM] -WP: 250 BAR -T: -10/+155 TF250CWG05

TUBI FLESSIBILI ALTA PRESSIONE

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Semperit:687250803
Rubix:999230215007337
TUBO FLEX S.J.250 C.W. GRIGIO 5/16  - DN 8 [8,3 MM] -WP: 250 BAR -T: -10/+155 TF250CWG05

Documenti

Dettagli del prodotto : TUBO FLEX S.J.250 C.W. GRIGIO 5/16 - DN 8 [8,3 MM] -WP: 250 BAR -T: -10/+155 TF250CWG05


TUBO FLESSIBILE in GOMMA SPECIALE con 1 TRECCIA di ACCIAIO ad ALTA TENACITA Tipologia:SEMPERJET 250 Diametro Interno Tubo:5/16" Diametro Interno Tubo mm:8.30 mm Diametro Esterno Tubo:13.70 mm Pressione di esercizio:250 bar Temperatura di lavoro:-10°C/155°C

Informazioni tecniche


Attributi
6,33 IVA esclusa
/ Metro
7,72 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione