TUBO FLEX S.J. 250 C.W. BLUE 1/2 - DN 12 [13 MM] - WP: 250 BAR - T: -10/+155 TF250CWB08

TUBI FLESSIBILI ALTA PRESSIONE

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Semperit:687251202
Rubix:999230215007339
TUBO FLEX S.J. 250 C.W. BLUE 1/2  - DN 12 [13 MM] - WP: 250 BAR - T: -10/+155 TF250CWB08

Documenti

Dettagli del prodotto : TUBO FLEX S.J. 250 C.W. BLUE 1/2 - DN 12 [13 MM] - WP: 250 BAR - T: -10/+155 TF250CWB08


TUBO FLESSIBILE in GOMMA SPECIALE con 1 TRECCIA di ACCIAIO ad ALTA TENACITA Tipologia:SEMPERJET 250 Diametro Interno Tubo:1/2" Diametro Interno Tubo mm:13.00 mm Diametro Esterno Tubo:19.60 mm Pressione di esercizio:250 bar Temperatura di lavoro:-10°C/155°C

Informazioni tecniche


Attributi
€ 8,61 IVA esclusa
/ Metro
€ 10,51 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore