TUBO SPIR.TRASP.D.14 W.P. 6 BAR B.P. 30 BAR TEMP. -10°C/+60°C 400077

TUBI FLESSIBILI BASSA E MEDIA PRESSIONE

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Ceni:400077
Rubix:999230223015324
TUBO SPIR.TRASP.D.14 W.P. 6 BAR B.P. 30 BAR TEMP. -10°C/+60°C 400077

Documenti

Dettagli del prodotto : TUBO SPIR.TRASP.D.14 W.P. 6 BAR B.P. 30 BAR TEMP. -10°C/+60°C 400077


TUBO FLESSIBILE TRASP. SPIRALE in ACCIAIO.SUPERFICIE INTERNA ed ESTERNA LISCIA Tipologia:PLUTONE Diametro Interno Tubo mm:14.00 mm Diametro Esterno Tubo:20.00 mm Pressione di esercizio:6 bar Temperatura di Lavoro:-10°C/60°C

Informazioni tecniche


Attributi
€ 1,92 IVA esclusa
/ Metro
€ 2,34 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore