TUBO ASPIRAZ.R4 80X94 W.P. 4 BAR B.P. 16 BAR TEMP. - 40°C/+93°C TGMSL0750800930020HTNNSE1

TUBI FLESSIBILI BASSA E MEDIA PRESSIONE

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Hoses Technology:TGMSL075080096
Rubix:999230215007150
TUBO ASPIRAZ.R4 80X94 W.P. 4 BAR B.P. 16 BAR TEMP. - 40°C/+93°C TGMSL0750800930020HTNNSE1

Documenti

Dettagli del prodotto : TUBO ASPIRAZ.R4 80X94 W.P. 4 BAR B.P. 16 BAR TEMP. - 40°C/+93°C TGMSL0750800930020HTNNSE1


TUBO FLESSIBILE in NBR INSERZIONI TESSILI ad ALTA TENACITA' SPIRALE METALLICA Tipologia:R4 Diametro Interno Tubo:80 Diametro Interno Tubo mm:80.00 mm Diametro Esterno Tubo:95.00 mm Pressione di esercizio:3 bar Temperatura di Lavoro:-40°C/100°C

Informazioni tecniche


Attributi
€ 52,91 IVA esclusa
/ Metro
€ 64,55 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore