• Cataloghi
  • Trova la tua filiale
  • Lavora con noi
  • Organi di trasmissione(82.037)
  • Asportazione truciolo e metrologia(31.504)
  • Tecnica dei fluidi(42.708)
  • Fissaggio e assemblaggio(8448)
  • Sicurezza Protezione Igiene(11.843)
  • Utensileria manuale(10.179)
  • Attrezzature(3563)
  • Ferramenta e manutenzione(1188)
  • Pneumatica(27.512)
  • Oleodinamica(9173)
  • Strumenti di misurazione e controllo(1293)
  • Tubi rigidi e flessibili(3551)
  • Filtrazione(733)
Vedi Tecnica dei fluidi
  • SCELTI PER TE(114)
  • Tubi rigidi e flessibili(1171)
  • Tubo d'acciaio(10)
  • Raccordi in acciaio(47)
  • Elementi di fissaggio / protezione(2118)
Vedi Tubi rigidi e flessibili
  1. Categorie prodotto RUBIX
  2. Tecnica dei fluidi
  3. Tubi rigidi e flessibili
  4. Tubi rigidi e flessibili
  5. Flessibili per uso industriale
  6. Tubo industriale per alte/basse temperature
  7. DN38 1.1/2 10.1004.24

DN38 1.1/2 10.1004.24

Tubo industriale per alte/basse temperature Balflex

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Balflex:10.1004.24
Rubix:999230116043396
brand logo

Documenti

Dettagli del prodotto : DN38 1.1/2 10.1004.24


TUBO FLEX 2SN [R2T] 1-1/2" - DN 38 [38,7 mm] - WP: 90 BAR - T: -40/+100°C

Informazioni tecniche


Attributi
Mostra UNSPSC / ECL@SS
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.

TUBO AIR/20NL 10X19 MM TGLSL0190100190100HTNNSE1TUBO AIR L/L 10 BAR D.13X19 TGLSL018013019TUBO RET.TRASP. D.40X50 RT025 REG.EU 10/2011 A/B/C/D2/KTW-C. 400010TUBO CALZ.ACC.25X38 (1 ) TGLSZ173025038DN12 1/2 10.1220.08TUBO KRISTALFLEX 12X16 ATOSSICO 34TPCR12-160TUBO SPIR.TRASP.D.35X44 W.P. 4 BAR B.P. 20 BAR TEMP. -10°C/+60°C 400037TUBO FLEX SEL R6 5/8 D.16 W.P. 24 BAR B.P. 96 BAR TGFTL0080160230000HTNNSE1TUBO CARBUPOMP/10NL 1/2 10 BAR 13X20 TGLSL083013020TUBO ASPIRAZ.R4 102X116 W.P. 2 BAR B.P. 8 BAR TEMP. - 40C/+93C TMR4 568170070TUBO FLESS.CALZATO ZINCATO TS 1/8 TGTCZ045003008TUBO IN GOMMA LONG LENGH PER MANDATA ACQUA ARIA AIR/10 NL D.25X33TUBO ASPIRAZ.R4 40X52 W.P. 10 BAR B.P. 40 BAR TEMP. - 40/+93 TF0440TUBO FLEX SEL R6 5/16 D.8 W.P. 28 BAR B.P. 112 BAR TEMP. - 40°C/+100°C TGFTL008008015TUBO CARBO/73379/HT 6X13 TGLSL035006013
Rubix

Leader Europeo nella Distribuzione di Forniture MRO

App Mobile Rubix

Scansiona i prodotti per riordini istantanei

Scarica su Google PlayScarica suApp Store

Rubix Spa

  • Chi siamo
  • Rubix S.p.A.
  • Legale
  • Trova la tua filiale
  • Lavora con noi




  • Social

GESTIONE

  • Privacy
  • Politica per la sicurezza
  • Politica per la qualità
  • Informativa ex articolo 13
  • Dichiarazione sulla Trasparenza
  • Modello Organizzativo 231
  • Whistleblowing Policy
  • Etichettatura ambientale degli imballaggi

SERVIZIO CLIENTI

  • Trova il codice cliente
  • Condizioni generali di vendita
  • Come annullare un ordine
  • Come effettuare un reso
  • Store Walter

© COPYRIGHT 2023 - RUBIX GROUP | GESTIONE DEI COOKIE | INFORMATIVA SUI COOKIE

Product sitemap | Mappa categorie | Mappa categorie paginata